Ideale Sicherheit für PV-Module
Photovoltaikanlagen sind eine tragende Säule der Energiewende, doch ihre exponierte Lage macht sie anfällig für Blitzeinschläge und Spannungsspitzen. Ein durchdachter Überspannungsschutz ist ein Muss, um Ausfälle zu verhindern, Investitionen langfristig zu sichern und Reinvestitionskosten zu vermeiden. Herr Ing. Andreas Kaltenbrunner, Dehn Geschäftsführer, stellt die neuesten Lösungen unseres langjährigen Partners vor.
Wie funktioniert Überspannungsschutz?
Überspannungsableiter funktionieren alle nach demselben Prinzip. Bei Einkopplung von Störgrößen (Überspannungen) fungieren die Überspannungsableiter als Potentialausgleichelemente, die im Fall des Falles einen Potentialausgleich aller aktiven Leiter zu einem Bezugspotential – im Regelfall die Erdungsanlage – herstellen.
Bildlich gesprochen kann man sich die PV-Anlage während dieses Vorganges wie einen Vogel auf einer Hochspannungsleitung vorstellen.
Was sollte ich bei der Planung und Installation von PV-Anlagen hinsichtlich Überspannungsschutz beachten? Was ist normativ vorgegeben?
Normativ vorgegeben sind die OVE E 8101-4-712 und die darin zitierte OVE R 6-2-Reihe. Wichtige Fragen bei der Planung sind:
- Ist ein äußeres Blitzschutzsystem vorhanden?
- Kann bei vorhandenem äußeren Blitzschutz der Trennungsabstand eingehalten werden?
- Sind Leitungslängen über 10 m zwischen Wechselrichter und Einspeiseverteiler bzw. Wechselrichter und PV-Generator vorhanden?
- Sind MC4 Stecker oder Kabeleinführung mit Schraubanschluss vorgesehen?
Die Antworten auf diese Fragen bestimmen die Auswahl der passenden DEHNcube PV Generatoranschaltkästen (GAK) für optimalen Schutz.
Was sind die Hauptmerkmale und Vorteile der Überspannungsschutzgeräte von Dehn?
Der DEHNcube YPV ist eine komplett vorkonfektionierte Systemlösung, die die DC-Seite des Wechselrichters vor Überspannungen schützt. Die neuen Produktvarianten bieten flexible Anschlussmöglichkeiten, wie Push-in-Technik oder original MC4-Steckverbindungen. Sie sind für PV-Systeme bis 1200 V Stringspannung erhältlich und ideal für Wohnbau- und Kleingewerbeanlagen. Diese Lösungen schützen PV-Anlagen zuverlässig und reduzieren das Risiko von Überspannungsschäden.
Welche Lösungen bietet Dehn für die Nachrüstung bei bestehenden PV-Anlagen?
Zum Nachrüsten bieten wir in Abhängigkeit der Anzahl von Strings und MPPT verschiedene Varianten von fertigen Generatoranschaltkästen inkl. Überspannungsschutzgeräte an. Daher ist die Nachrüstung der PV-Anlage mit Überspannungsschutz leicht zu realisieren. Die einfach zugängliche Befestigung in der Rückwand des Gehäuses erleichtert zudem die Wandmontage.
Bei fehlender Erdungsanlage empfiehlt sich die Nachrüstung mit Tiefenerdern, um Schutz vor Überspannungen und Blitzeinschlägen zu gewährleisten.
Wie unterscheiden sich die DEHNcube 2 YPV Generatoranschlusskästen von anderen Produkten auf dem Markt?
Die DEHNcube PV-Varianten bieten eine einfache und schnelle Installation dank werkseitiger Vormontage aller wichtigen Komponenten. Bei jeder Variante gibt es die Möglichkeit, zwei Schutzleiter einzuführen und anzuschließen. Dies ermöglicht einen impedanzarmen Anschluss und somit einen optimierten Schutzpegel für das gesamte PV-System inklusive Wechselrichter.
Welche Vorteile bieten die verschiedenen Anschlusstechniken, wie Schraubanschluss und original MC4-Steckverbindung, bei den DEHNcube 2 YPV Generatoranschlusskästen?
Der Vorteil besteht darin, dass DEHN unabhängig der vorhandenen Anschlusstechnik den passenden Geräteanschlusskasten liefern kann.
Welche weiteren Produkte oder Lösungen von Dehn sind im Zusammenhang mit den Überspannungsschutzsystemen zu erwähnen?
Auch für den stark wachsenden Sektor der E-Mobility bieten wir konfektionierte Überspannungsschutzlösungen im Gehäuseanschlusskasten, mit bereits verdrahteter abgangsseitiger Installationsleitung.