Versorgungsleitungen effizienter lokalisieren und warten
Sollen Wartung und Reparatur unterirdischer Infrastrukturen effizient sein, ist eine exakte Lokalisierung erforderlich. Die neue 3M Dynatel XE Serie bietet weiterentwickelte Technologie zur präzisen Ortung und Markierung von Versorgungsleitungen. Frank van Meijl, Spezialist für Anwendungstechnik im Bereich Locating & Marking bei 3M Deutschland GmbH, erläutert im Interview Funktionsweise und Vorteile von Dynatel XE.
Was sind elektromagnetische Ortungs- und Markierungssysteme?
Elektromagnetische (EM) Ortungssysteme ermöglichen die zerstörungsfreie Lokalisierung unterirdischer, elektrisch leitender Kabel und Leitungen. Das System besteht in der Regel aus einem Sender, der ein Signal in die Leitung einspeist, und einem Empfänger, der dieses Signal erfasst und Position der Leitung bestimmt. EM-Ortungssysteme kommen in verschiedenen Bereichen zum Einsatz:
- Versorgungsunternehmen nutzen sie, um Schäden bei Bauarbeiten zu vermeiden und die Wartung zu erleichtern.
- Bauunternehmen setzen Ortungssysteme ein, um bestehende Versorgungsleitungen zu identifizieren und zu schützen.
- Kommunale Dienste verwenden die Technologie zur Verwaltung und Instandhaltung unterirdischer Infrastrukturen.
Was ist neu an der 3M Dynatel-Serie?
Die neueste Generation der 3M Dynatel-Ortungs- und Markierungssysteme bietet verbesserte Signalverarbeitung, höhere Präzision und eine optimierte Benutzerführung. Kabel und Versorgungsleitungen lassen sich schneller und genauer lokalisieren.
Dabei setzen wir auf eine intuitive Bedienoberfläche und modernste Sensorik, um exakte Messwerte unter unterschiedlichsten Bedingungen zu liefern. Besonders in dicht bebauten Gebieten oder unter schwierigen Witterungsbedingungen sorgt die neue Signalverarbeitung für eine zuverlässige Lokalisierung, ohne auf externe GPS-Daten angewiesen zu sein.
Wie funktionieren EMS-Marker?
Zusätzlich können EMS-Marker (Electronic Marker System) verwendet werden, um bestimmte Punkte entlang einer Leitung, wie Muffen oder Schächte, dauerhaft zu kennzeichnen und exakt wiederzufinden.
Noch über die Positionsbestimmung hinaus kann man mit EMS ID-Markern spezifische Informationen speichern und abrufen, wie Anlagendaten, Materialart, Anwendungsart und Platzierungsdatum.
Welche Vorteile bieten EMS-Marker gegenüber einer rein GPS-basierten Ortung?
EMS-Marker und GPS-Lokalisierung können problemlos zusammen oder nebeneinander verwendet werden, aber die EMS-Markiersysteme bieten dennoch die folgenden Vorteile:
GPS-Daten sind für die Dokumentation hilfreich, aber nicht immer präzise. Hohe Gebäude, dichte Wälder oder schlechte Wetterbedingungen können das Satellitensignal beeinträchtigen. Zudem können sich Kabel im Erdreich verschieben, sodass GPS-Koordinaten ungenau werden. EMS-Marker hingegen bewegen sich mit der Kabeltrasse und ermöglichen eine punktgenaue Lokalisierung.
Wie spare ich mit den 3M Anwendungen zum Orten und Markieren von Leitungssystemen Zeit und Geld?
Natürlich vermeiden wir Grabungsschäden – das ist besonders wichtig beim Umgang mit kritischer unterirdischer Infrastruktur. Und wenn wir präzise und schnell Leitungen und Objekte lokalisieren können, sparen wir enorm Ressourcen ein.
Darüber hinaus erhöhen wir mit den Daten, die wir ohne Grabungsarbeiten erhalten, und einer durchgehenden Dokumentation die Verwaltungseffizienz für unterirdische Infrastrukturen.
Mit Dynatel XE von 3M lassen sich Versorgungsleitungen effizienter lokalisieren und warten. In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie Sender und Empfänger optimal einstellen, Kabel zuverlässig lokalisieren und Schäden professionell reparieren:
3M™ Dynatel™ Ortungsgeräte der Serie XE
Mit unserer neuesten Innovation, den 3M™ Dynatel™ Ortungsgeräten der Serie XE, können Sie unterirdische Versorgungsleitungen schnell und punktgenau orten. Die Ortungsgeräte der Serie XE sind mit den folgenden Technologien für die unterirdische Ortung und Kartierung ausgestattet:
- Bluetooth®-Drahtlostechnologie ermöglicht es, eine Asset-Tracking-App nahtlos mit dem Betriebssystem zu integrieren, um Daten auszutauschen.
- USB-C®-Anschluss kann verwendet werden, um die Li-Ion-Batterie aufzuladen, ein Headset anzuschließen, eine Verbindung mit einem Rechner herzustellen oder, wenn ein Speicherstick eingesteckt ist, Daten vom Empfänger während des Lokalisierens zu speichern.
- GPS-Modul kann die GPS-Koordinaten intern oder direkt auf einem Speicherstick speichern.
- EMS-Marker-Funktion der Ortungsgeräte ermöglicht es, 3M™ Marker zu lokalisieren sowie 3M™ iD-Marker zu lesen, zu schreiben und zu lokalisieren.
- LCD-Display mit bildgesteuerter grafischer Schnittstelle, das auch bei hellem Sonnenlicht problemlos ablesbar ist.
- Konstruktion ist leicht für hervorragende Tragbarkeit und Ergonomie.
- Modelle sind alle als vollständige Sets mit Sender (12 Watt) sowie als eigenständige Ortungsgeräte erhältlich.